QST-G3/8-8

Racor en T con conexión push-in

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:QST-G3/8-8
Rubix:798197893000
fabricante:186162
EAN:4052568039660
QST-G3/8-8 Push-in T-fitting
Resumen técnico
Materialpbt (carcasa);pom (anillo de liberación);nbr (sello);acero inoxidable de alta aleación (garra de sujeción del tubo)
Conexión 1g 3/8
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : QST-G3/8-8


Racor en T push-in QST-G3/8-8 orientable 360°, rosca macho con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=4,6 mm, Tipo de sello en espárrago roscado=Anillo de sellado, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del envase=10

Información técnica


Atributos
Peso neto42,4 g
Materialpbt (carcasa);pom (anillo de liberación);nbr (sello);acero inoxidable de alta aleación (garra de sujeción del tubo)
Conexión 1g 3/8
Perfilestándar
Conexión 28
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,79 Sin IVA
/ unidad
9,43 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días