NPCK-C-D-G14-K10

Racor neumático

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:NPCK-C-D-G14-K10
Rubix:799264971000
fabricante:1489336
EAN:4052568106218
NPCK-C-D-G14-K10 Fitting
Resumen técnico
Materialacero inoxidable de alta aleación (cuerpo);peek (sello)
Conexión 1g 1/4
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : NPCK-C-D-G14-K10


Racor NPCK-C-D-G14-K10 Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=6,1 mm, Tipo de sellado en vástago roscado=Anillo de sellado, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del contenedor=1

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)50x15x15 mm
Peso neto32,45 g
Materialacero inoxidable de alta aleación (cuerpo);peek (sello)
Conexión 1g 1/4
Perfilestándar
Conexión 210
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,30 Sin IVA
/ unidad
31,82 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días