QSMLLV-M5-3-I

Racor codo de encaje

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QSMLLV-M5-3-I
Rubix:798197212000
fabricante:130834
EAN:4052568025540
QSMLLV-M5-3-I Push-in L-fitting, long

Resumen técnico

Materialpbt (carcasa);pom (anillo de desbloqueo);nbr (sello);acero inoxidable de alta aleación (garra de sujeción de tubo)
Conexión 1male thread m5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSMLLV-M5-3-I


Racor acodado largo QSMLLV-M5-3-I Orientable 360°, rosca exterior con hexágono interior. Taille=Mini, Diamètre nominal=1,6 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Bague d'étanchéité, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=10
presencia de SVHC >0,1% - Sustancia : Plomo
CAS : 7439-92-1

Información técnica


Atributos
Peso neto11,02 g
Materialpbt (carcasa);pom (anillo de desbloqueo);nbr (sello);acero inoxidable de alta aleación (garra de sujeción de tubo)
Conexión 1male thread m5
Perfilracor instantáneo acodado (forma en l) – versión larga
Conexión 2tube od 3 mm
Temperatura máx.80 °C
7,37 € Sin IVA
/ unidad
8,92 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días