Referencias
Festo:NPQM-T-Q10-E-P10
Rubix:798204982000
fabricante:558789
EAN:4052568055264

Documentos
Detalles de producto : NPQM-T-Q10-E-P10
Racor rápido en T NPQM-T-Q10-E-P10 Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=9 mm, Estructura de diseño=Principio de tracción/empuje, Presión de funcionamiento rango completo de temperaturas=-0,95 - 16 bar, Medio de funcionamiento=(* Aire comprimido según ISO8573-1:2010 [7:-:-], * Agua según declaración del fabricante en www.festo.com)
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 39,16 g |
|---|---|
| Material | latón (carcasa);nbr (junta) |
| Conexión 1 | 10 mm |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | 10 mm |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,39 € Sin IVA
/ unidad
8,94 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días