Referencias
Festo:QSYL-G1/8-8
Rubix:798202430000
fabricante:186192
EAN:4052568039967

Resumen técnico
| Material | pbt (carcasa);pom (anillo de liberación);nbr (junta);high alloy stainless steel (garra de retención del tubo) |
|---|---|
| Conexión 1 | g 1/8 |
Documentos
Detalles de producto : QSYL-G1/8-8
Racor en Y de inserción QSYL-G1/8-8 orientable 360°, rosca macho con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=4,3 mm, Tipo de junta en el vástago roscado=Anillo de sellado, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del envase=1
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 57x27x53 mm |
|---|---|
| Peso neto | 25,58 g |
| Material | pbt (carcasa);pom (anillo de liberación);nbr (junta);high alloy stainless steel (garra de retención del tubo) |
| Conexión 1 | g 1/8 |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | 8 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,78 € Sin IVA
/ unidad
8,20 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días