QSY-10-8

Racor a presión QS

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:QSY-10-8
Rubix:798197347000
fabricante:153155
EAN:4052568032470
QSY-10-8 Push-in Y-connector
Resumen técnico
Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 110 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : QSY-10-8


Conector en Y a presión QSY-10-8 reductor. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=4,5 mm, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del contenedor=10, Estructura de diseño=Principio de empujar/tirar

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)120x120x40 mm
Peso neto19,3 g
Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 110 mm
Perfilestándar
Conexión 28 mm
Temperatura máx.80 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,32 Sin IVA
/ unidad
8,86 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días