KQ2S06-M5N1

Racor macho de cabeza hexagonal

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KQ2S06-M5N1
Rubix:799246731000
fabricante:01558992
brand logo

Resumen técnico

Materialc3604, pbt, pp, acero inoxidable 303
Conexión 16 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQ2S06-M5N1


Racor de conexión rápida, material PBT de uso general
Tubos aplicables de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI desde M3 hasta 1/2
Rango de presión de servicio: -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 0 a 40 °C
Con sellador.

Cualidades

•Acepta tubos de nylon y de uretano
Aplicable tanto en aplicaciones de vacío como de presión positiva
El collarín de liberación permite retirar fácilmente el tubo sin dañarlo
Maximum vacuum pressure of 1. 0MPa

Aplicaciones

Tanto vacío como presión positiva

Información técnica


Atributos
Materialc3604, pbt, pp, acero inoxidable 303
Conexión 16 mm
Perfilkq2
Conexión 2m5x0,8
Temperatura máx.60 °C
2,69 € Sin IVA
/ unidad
3,25 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días