Referencias
SMC:M-04R-2
Rubix:751602112043
fabricante:M-04R-2
EAN:3618035942393

Documentos
Detalles de producto : M-04R-2
Los racores miniatura de las series M y MS están destinados a ser utilizados con racores neumáticos en zonas confinadas. Los modelos de racores y codos de tubo aceptan tubos de nylon, nylon flexible y poliuretano. El cuerpo de la serie MS es de acero inoxidable, lo que permite usar este racor en aplicaciones corrosivas.
M-*-2, Racor miniatura (Sólo para tubo miniatura)
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 6x37x6 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1 g |
| Material | latón |
| Conexión 1 | 4 mm |
| Perfil | serie m (racor miniatura) |
| Conexión 2 | 2 mm |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,73 € Sin IVA
/ unidad
5,72 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días