KGS06-02S 00073909

Conector macho de un solo toque KGH

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KGS06-02S
Rubix:751608338043
fabricante:KGS06-02S
brand logo

Resumen técnico

Materialacero inoxidable 303 (sus303) + pbt
Conexión 1r 1/4
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KGS06-02S 00073909


Entornos corrosivos con temperaturas de hasta 60°C
KGS, Conexión instantánea de acero inoxidable, Racor recto macho cilíndrico

Información técnica


Atributos
Peso neto11 g
Materialacero inoxidable 303 (sus303) + pbt
Conexión 1r 1/4
Perfilperfil especial (garantiza el sellado; reduce la resistencia cuando se inserta el tubo)
Temperatura máx.60 °C
Tipoconector macho con cabeza de hexágono interior (racor de conexión rápida), con opción de sellador (sufijo s)
Diámetro de tubo6 mm
14,06 € Sin IVA
/ unidad
17,01 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días