Referencias
Festo:QSL-G1/2-12
Rubix:798151023000
fabricante:186125
EAN:4052568014681

Documentos
Detalles de producto : QSL-G1/2-12
Racor en L a presión QSL-G1/2-12 orientable 360°, rosca macho con hexágono externo. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=7,7 mm, Tipo de sello en espárrago roscado=Anillo de sellado, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del contenedor=1
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 79x29x32 mm |
|---|---|
| Peso neto | 71,04 g |
| Material | pbt |
| Conexión 1 | g 1/2 |
| Perfil | qsl |
| Conexión 2 | 21 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,26 € Sin IVA
/ unidad
12,41 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días