KRR10-12

Racor instantáneo resistente a proyecciones incandescentes

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KRR10-12
Rubix:751600667043
brand logo

Resumen técnico

Materialnailon
Conexión 110
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KRR10-12


Ignífugo, la serie de racores instantáneos de la serie KR puede emplearse con una amplia gama de presiones que va desde vacío ligero hasta presiones de 145 PSI. El uso de un perfil especial asegura un sellado correcto y disminuye la resistencia cuando se inserta el tubo. Los racores KR son eficaces cuando la conexión se realiza en un espacio confinado. El cuerpo y la parte roscada pueden girar.
KRR, No inflamable, Racordaje con conexión instantánea, Unión reducción clavija-tubo

Información técnica


Atributos
Peso neto36 g
Materialnailon
Conexión 110
Perfilcodo roscado de 45°
Conexión 212
Tiporeductor
Diámetro de tubo12 mm
5,61 € Sin IVA
/ unidad
6,79 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días