NPQH-T-Q12-E-P10

Racor rápido en T

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:NPQH-T-Q12-E-P10
Rubix:799147385000
fabricante:578384
EAN:4052568060879
NPQH-T-Q12-E-P10 Push-in T connector

Resumen técnico

Materiallatón / fpm / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 112 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : NPQH-T-Q12-E-P10


Racor rápido en T NPQH-T-Q12-E-P10 Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=11 mm, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del recipiente=10, Estructura de diseño=Principio de empujar/tirar

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)50x34x17 mm
Peso neto63,8 g
Materiallatón / fpm / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 112 mm
Perfilestándar
Conexión 212 mm
Temperatura máx.150 °C
9,56 € Sin IVA
/ unidad
11,57 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días