QSL-G1/4-6

Racor a presión QS

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:QSL-G1/4-6
Rubix:752500020113
fabricante:186118
EAN:4052568014667
QSL-G1/4-6 Push-in L-fitting
Resumen técnico
Materialpbt
Conexión 1g 1/4
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : QSL-G1/4-6


Racor en L a presión QSL-G1/4-6 orientable 360°, rosca macho con hexágono externo. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=3,6 mm, Tipo de sello en espárrago roscado=Anillo de sellado, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del contenedor=10

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)90x80x15 mm
Peso neto23,5 g
Materialpbt
Conexión 1g 1/4
Perfilqsl
Conexión 212.5
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,06 Sin IVA
/ unidad
4,91 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días