KRH10-03S

Racor instantáneo resistente a proyecciones incandescentes

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KRH10-03S
Rubix:751600621043
fabricante:KRH10-03S
EAN:3618036026863
brand logo

Resumen técnico

Materialflame-resistant pbt (ul-94 standard v-0) body (c3604bd); thread portion: stainless steel 304; collet: flame-resistant pbt (ul-94 standard v-0); seal/o-ring: flame-resistant pbt & flame-resistant cr (ul-94 standard v-0); chuck/parts include pom
Conexión 1r 3/8 (taper thread for piping) / port size 03
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KRH10-03S


Ignífugo, la serie de racores instantáneos de la serie KR puede emplearse con una amplia gama de presiones que va desde vacío ligero hasta presiones de 145 PSI. El uso de un perfil especial asegura un sellado correcto y disminuye la resistencia cuando se inserta el tubo. Los racores KR son eficaces cuando la conexión se realiza en un espacio confinado. El cuerpo y la parte roscada pueden girar.
KRH, No inflamable, Racordaje con conexión instantánea, Recto macho

Información técnica


Atributos
Peso neto22 g
Materialflame-resistant pbt (ul-94 standard v-0) body (c3604bd); thread portion: stainless steel 304; collet: flame-resistant pbt (ul-94 standard v-0); seal/o-ring: flame-resistant pbt & flame-resistant cr (ul-94 standard v-0); chuck/parts include pom
Conexión 1r 3/8 (taper thread for piping) / port size 03
Perfilflame resistant (fr) one-touch fitting (series kr / ul-94 v-0)
Conexión 210
Temperatura máx.60 °C
Tipomale connector (krh) / straight union (krh)
Diámetro de tubo10 mm
4,53 € Sin IVA
/ unidad
5,48 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días