KQB2L08-03S

Codo macho de un solo toque KQB2L

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KQB2L08-03S
Rubix:798188184000
fabricante:KQB2L08-03S
EAN:3618036035131
KQB2L, Metal One-touch Fitting, Male Elbow

Resumen técnico

Materiallatón
Conexión 18 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQB2L08-03S


El racor KQB2, compacto y ligero, de un solo toque, utiliza componentes de latón niquelado sin electricidad como especificación estándar. Su temperatura máxima de funcionamiento es de 150° C.  Los racores KQB2 se pueden utilizar con fluidos y en entornos con un gran cambio de temperatura.  Las variaciones de configuración se han mejorado a 17 modelos.  Los tamaños de tubo aplicables son de Ø 3,2 a Ø 16 y de 1/8" a 1/2".  La serie KQB2 está disponible con roscas de conexión M, R, Rc, UNF, NPT o G.
KQB2L, Racordaje instantáneo metálico, Codo macho

Información técnica


Atributos
Peso neto32 g
Materiallatón
Conexión 18 mm
Perfilkqb2
Conexión 23/8 in
Temperatura máx.150 °C
7,66 € Sin IVA
/ unidad
9,27 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días