Referencias
SMC:KGU04-00
Rubix:751607839043
fabricante:KGU04-00

Documentos
Detalles de producto : KGU04-00 00059183
Entornos corrosivos con temperaturas de hasta 60°C
KGU-00, Conexión instantánea de acero inoxidable, Unión "Y"
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 10 g |
|---|---|
| Material | acero inoxidable 303;pbt |
| Conexión 1 | 4 mm |
| Perfil | kgu |
| Conexión 2 | 4 mm |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,50 € Sin IVA
/ unidad
12,70 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días