Referencias
SMC:KQ2F12-G02A
Rubix:798491371000
EAN:3618036066142

Resumen técnico
| Material | c3604, pbt, pp, acero inoxidable 303 |
|---|---|
| Conexión 1 | g 1/4 |
Documentos
Detalles de producto : KQ2F12-G02A
Ideal para su uso con nylon y uretano. Gran fuerza de sujeción. La garra permite una sujeción segura mientras que el casquillo de apriete aumenta la fuerza de sujeción del tubo.Puede utilizarse en una amplia gama de presiones. Su perfil especial garantiza la estanqueidad y reduce la resistencia a la inserción del tubo.
Cualidades
Female Connector.
Applicable Tubing O.D.: ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
Applicable Port Size: M3, M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 10-32 UNF.
Información técnica
Atributos
| Material | c3604, pbt, pp, acero inoxidable 303 |
|---|---|
| Conexión 1 | g 1/4 |
| Conexión 2 | 12 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,47 € Sin IVA
/ unidad
11,46 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días