QSF-1/4-6-B-100

Racor rápido

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QSF-1/4-6-B-100
Rubix:798200968000
fabricante:130712
EAN:4052568024338
QSF-1/4-6-B-100 Push-in fitting

Resumen técnico

Materiallatón / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1g 1/4
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSF-1/4-6-B-100


Racor rápido roscado QSF-1/4-6-B-100 rosca hembra con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=4 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=revestimiento, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del recipiente=100

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)115x120x95 mm
Peso neto24 g
Materiallatón / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1g 1/4
Perfilestándar
Conexión 26
2,76 € Sin IVA
/ unidad
3,34 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días