QSLL-G1/8-8-100

Racor rápido en L

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:QSLL-G1/8-8-100
Rubix:799147319000
fabricante:133017
EAN:4052568029081
QSLL-G1/8-8-100 Push-in L-fitting, long
Resumen técnico
Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1g 1/8
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : QSLL-G1/8-8-100


Racor rápido roscado en L, largo QSLL-G1/8-8-100 Orientable en 360°, rosca exterior con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=4,6 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=Anillo obturador, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del envase=100

Información técnica


Atributos
Peso neto35,87 g
Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1g 1/8
Perfilestándar
Conexión 28
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,83 Sin IVA
/ unidad
4,63 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días