3181 06 55 RACOR DE ENTRADA RECTO MACHO METRICA D. 6MM M7X1

Legris Racor Macho Espárrago Métrico 3130

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Parker:3181 06 55
Rubix:798109669000
fabricante:3181 06 55
EAN:0820099249438
3181 - MALE STUD FITTINGS ROUND BODY METRIC
Resumen técnico
Materiallatón niquelado (cuerpo);nbr (junta)
Conexión 16 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 3181 06 55 RACOR DE ENTRADA RECTO MACHO METRICA D. 6MM M7X1


Conexión en línea de la tubería a un puerto roscado . Se aprieta en la parte superior del racor con una llave Allen para permitir el montaje en espacios muy reducidos.
- construcción sólida, estética y discreta para una mejor conexión,
- flujo de aire total,
- control de calidad y fechado de la unidad individual para garantizar la calidad y la trazabilidad,
- RoHS e ISO 14743.
Aplicación: Robótica, automoción, neumática, textil, embalaje, vacío
Material del cuerpo: Latón, niquelado
Marca: Parker, Legris
Configuración: tubo a puerto
Tamaño de la conexión 1: 6 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 6 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: tubo
Tamaño de la conexión 2: rosca M7x1,0 mm
Tamaño de la conexión 2: M7x1,0
Tipo de conexión 2: Rosca métrica
Tipo de conexión 2: Métrico
División: Conectores de baja presión, división Europa
Para tipo de fluido: Aire (aire comprimido), otros fluidos: Consúltenos
Material del anillo de sujeción: Acero inoxidable
Tamaño hexagonal: 3
Tipo hexagonal: Hexágono métrico
Industria: Equipos de fabricación industrial, procesamiento industrial, procesamiento químico, electrónica, semiconductores, generación de energía, energías renovables, transporte, maquinaria todoterreno
Temperatura máxima de funcionamiento: 80
Temperatura mínima de funcionamiento: -20
Serie de productos: LF 3000®
Estilo del producto: Racores con espárrago
Estilo del producto: Racor con espárrago
Tipo de producto: Racores neumáticos de inserción - LF 3000®
Cantidad por caja: 10
Material del sello: NBR
Forma: Recta
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Presión de vacío nominal: 755
Peso: 0,005

Cualidades

- Durabilidad extrema para una rentabilidad óptima
- 40 años de experiencia
- Conforme a la norma ISO 14743
- Ideal para aplicaciones de vacío o presión
- Longevidad probada según los requisitos DI 2006/42/CE
- Materiales de alta resistencia
- Durabilidad del producto y del equipo- Máxima eficacia de la máquina
- 100% de estanqueidad probada en producción
- Paso total para un caudal óptimo
- Tubo fijado durante la conexión, evitando fugas
- Excelente rendimiento de vacío gracias a la tecnología de sellado patentada- Mejora de la productividad y el mantenimiento
- Diseño compacto y estético: dimensiones reducidas para ahorrar espacio
- Ligereza: menor consumo energético de los sistemas operativos
- Racor roscado paralelo con junta tórica cautiva patentada
- Máxima flexibilidad gracias a la amplia gama de productos
- Codificación por fecha para garantizar la calidad y la trazabilidad
- Sellado automático garantizado, tanto en aplicaciones estáticas como dinámicas

Aplicaciones


- Automatización de fábricas
- Instalaciones de montaje de vehículos
- Alimentación y bebidas
- Semiconductores
- Prendas de vestir
- Maquinaria de envasado
- Equipos de maquinaria neumática
- Transporte de aire comprimido a baja presión
- Adecuado para aplicaciones de vacío

Información técnica


Atributos
Peso neto5 g
Peso con embalaje57 g
Materiallatón niquelado (cuerpo);nbr (junta)
Conexión 16 mm
Perfil3181
Conexión 2m7x1
Temperatura máx.80 °C
30 mm
60 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,21 Sin IVA
/ unidad
6,30 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días