QSYL-1/4-6

Racor en Y push-in

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:QSYL-1/4-6
Rubix:798201156000
fabricante:153174
EAN:4052568032586
QSYL-1/4-6 Push-in Y-fitting
Resumen técnico
Materialpbt (cuerpo);pom (anillo de liberación);nbr (sello);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo)
Conexión 1r 1/4
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : QSYL-1/4-6


Racor en Y push-in QSYL-1/4-6 orientable 360°, rosca macho con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=2,9 mm, Tipo de sello en el vástago roscado=recubrimiento, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del envase=1

Información técnica


Atributos
Peso neto27,9 g
Materialpbt (cuerpo);pom (anillo de liberación);nbr (sello);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo)
Conexión 1r 1/4
Perfilestándar
Conexión 26
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,85 Sin IVA
/ unidad
7,08 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días