Referencias

SMC:KSL06-02S
Rubix:751600718043
fabricante:KSL06-02S
EAN:3618036024944
brand logo

Resumen técnico

Materialpbt / c3604bd / acero inoxidable 304 / poliacetal / nbr / poliacetal con aceite / acero para cojinetes
Conexión 16 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KSL06-02S


La serie KS de racores giratorios de un solo toque incorpora un rodamiento de bolas para aplicaciones oscilantes o giratorias. La serie KS está disponible en 5 tamaños de tubo, de 4 a 12 mm. La pinza de un solo toque incluye un mecanismo antigiro del tubo. La serie KS es adecuada para aplicaciones sin cobre.
-Rotatorio, racor One-touch (estándar)
-Roscas métricas
-Diámetro exterior del tubo: Ø4, Ø6, Ø8, Ø10, Ø12
-Presión máxima de servicio: 1,0 MPa
-Temperatura ambiente y del fluido: -5 a 60°C

Modelo: L (Codo macho)
Tubo aplicable OD: Ø6 mm
Tamaño de conexión: 02 (R[PT] 1/4)
Sellante: S [Sellante]

Información técnica


Atributos
Peso neto22 g
Materialpbt / c3604bd / acero inoxidable 304 / poliacetal / nbr / poliacetal con aceite / acero para cojinetes
Conexión 16 mm
Perfilks
Conexión 21/4 in
Temperatura máx.60 °C
14,64 € Sin IVA
/ unidad
17,71 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días