Referencias
SMC:KQ2L06-01G1
Rubix:799246000000
fabricante:KQ2L06-01G1

Documentos
Detalles de producto : KQ2L06-01G1
Racor de conexión rápida, material PBT de uso general
Tubos aplicables de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI desde M3 hasta 1/2
Rango de presión de funcionamiento: -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 0 a 40 °C
Con sellador.
Tubos aplicables de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI desde M3 hasta 1/2
Rango de presión de funcionamiento: -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 0 a 40 °C
Con sellador.
Cualidades
•Acepta tubos de nylon y uretano
Aplicable tanto para vacuum como para aplicaciones de presión positiva
El collar de liberación permite retirar la tubería fácilmente sin dañar el tubo
Presión máxima de vacío de 1. 0MPa
Aplicable tanto para vacuum como para aplicaciones de presión positiva
El collar de liberación permite retirar la tubería fácilmente sin dañar el tubo
Presión máxima de vacío de 1. 0MPa
Aplicaciones
Tanto para vacío como para presión positiva
Información técnica
Atributos
| Material | acero inoxidable 303, pbt |
|---|---|
| Conexión 1 | 6 mm |
| Perfil | kq2-g |
| Conexión 2 | r 1/8 in |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,64 € Sin IVA
/ unidad
11,66 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días