KCH06-00

Racor autosellante

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KCH06-00
Rubix:751606952043
fabricante:KCH06-00
brand logo

Resumen técnico

Materialpbt
Conexión 1push-in fitting for ø6 mm tube
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KCH06-00


La serie de racores autosellantes KC es la mejor para zonas de uso múltiple cuando no se puede cortar la presión. Los racores de un solo toque (con mecanismo de autocierre incorporado) se utilizan para evitar la salida de aire al retirar el tubo. Hay 10 estilos disponibles, incluido el niquelado químico para aplicaciones sin cobre.
KCH, Acoplador del tubo, Racores con autocierre, Modelo plug-in tubo-tubo

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)46x13x13 mm
Peso neto8 g
Materialpbt
Conexión 1push-in fitting for ø6 mm tube
Perfilkch
Conexión 2push-in fitting for ø6 mm tube
Temperatura máx.60 °C
8,00 € Sin IVA
/ unidad
9,68 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días