Referencias

SMC:KQ2K04-M5A
Rubix:798266111000
fabricante:KQ2K04-M5A
EAN:3618036060904
brand logo

Resumen técnico

Materiala (latón)
Conexión 14 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQ2K04-M5A


Racor de un solo toque, material PBT de uso general
Tubo aplicable de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 a 1/2
Rango de presión de trabajo: de -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: de -5 a 60 °C, agua: de 0 a 40 °C
Con sellante.
KQ2K, Racordaje con conexión instantánea color blanco - Codo orientable 45°

Cualidades

Admite tubos de nailon y uretano
Aplicable tanto a aplicaciones de vacío como de presión positiva
El collarín de liberación permite retirar fácilmente el tubo sin dañarlo
Presión de vacío máxima de 1,0MPa

Información técnica


Atributos
Peso neto4 g
Materiala (latón)
Conexión 14 mm
Perfilkq2k
Conexión 2m5
Temperatura máx.60 °C
5,43 € Sin IVA
/ unidad
6,57 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días