KQ2S16-G04N

Conector macho con cabeza de vaso hexagonal - KQ2S

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KQ2S16-G04N
Rubix:799247152000
fabricante:KQ2S16-G04N
brand logo

Resumen técnico

Materialc3604, pbt
Conexión 116 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQ2S16-G04N


Racor one-touch, material PBT de uso general. Tubos aplicables desde Ø 2 hasta Ø 16. Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI desde M3 hasta 1/2. Rango de presión de trabajo: -100 kPa a 1 MPa. Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 0 a 40 °C. Con sellador.

Cualidades

Conector macho con cabeza de vaso hexagonal. Diámetro exterior del tubo aplicable: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2. Tamaño de puerto aplicable: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.

Información técnica


Atributos
Materialc3604, pbt
Conexión 116 mm
Perfilkq2
Conexión 2g 1/2 in
Temperatura máx.60 °C
7,54 € Sin IVA
/ unidad
9,12 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días