NPQM-Y-Q10-E-P10

Acoplamiento de inserción roscado NPQM-Y

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:NPQM-Y-Q10-E-P10
Rubix:798204991000
fabricante:558801
EAN:4052568055356
NPQM-Y-Q10-E-P10 Push-in Y-connector

Resumen técnico

Materiallatón (carcasa); nbr (junta)
Conexión 110
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : NPQM-Y-Q10-E-P10


Acoplamiento en Y de inserción NPQM-Y-Q10-E-P10 Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=9,5 mm, Construcción=Principio empuje-tiro (push/pull), Presión de trabajo en todo el rango de temperatura=-0,95 - 16 bar, Medio de servicio=(* Aire comprimido según ISO8573-1:2010 [7:-:-], * Agua según la declaración del fabricante en www.festo.com)

Información técnica


Atributos
Peso neto64,82 g
Materiallatón (carcasa); nbr (junta)
Conexión 110
Perfilestándar
Conexión 210
Temperatura máx.70 °C
7,11 € Sin IVA
/ unidad
8,60 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días