Referencias

SMC:KQ2U10-99A
Rubix:798266376000
fabricante:KQ2U10-99A
EAN:3618036046007
brand logo

Resumen técnico

Materialpolipropileno
Conexión 110
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQ2U10-99A


One-touch fitting, a general purpose PBT material
Applicable tubing from Ø 2 to Ø 16
Threads, sizes: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI from M3 to 1/2
Operating pressure range: -100 kPa to 1 MPa
Fluid temperature: -5 to 60 °C, water: 0 to 40 °C
With sealant.
KQ2U*-99, Racordaje con conexión instantánea color blanco - Y tubo-tubo-macho

Cualidades

Accepts nylon and urethane tubes
Applicable for both vacuum and positive pressure applications
Release collar allows easy removal of tubing without damaging the tube
Maximum vacuum pressure of 1.0MPa

Información técnica


Atributos
Peso neto26 g
Materialpolipropileno
Conexión 110
Conexión 210
11,38 € Sin IVA
/ unidad
13,77 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días