Referencias
Festo:QSKL-G1/4-8
Rubix:798197966000
fabricante:186308
EAN:4052568040949

Resumen técnico
| Material | pbt (cuerpo);pom (anillo liberador);nbr (junta);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo) |
|---|---|
| Conexión 1 | g 1/4 |
Documentos
Detalles de producto : QSKL-G1/4-8
Racor en L de inserción rápida, autoestanqueo QSKL-G1/4-8 orientable 360°, rosca macho con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=4,1 mm, Tipo de sello en el espárrago roscado=Anillo de estanqueidad, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del envase=1
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 44,01 g |
|---|---|
| Material | pbt (cuerpo);pom (anillo liberador);nbr (junta);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo) |
| Conexión 1 | g 1/4 |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | 8 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,32 € Sin IVA
/ unidad
10,07 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días