Referencias
IMI Norgren:C01251238
Rubix:798806625000
fabricante:C01251238

Detalles de producto : C01251238
Del diámetro 4 mm al diámetro 12 mm
Pneufit-C Straight adaptor internal and external hex Ø12mm x R3/8" C01251238
Información técnica
Atributos
| Material | plástico (pbt) |
|---|---|
| Conexión 1 | r3/8 |
| Perfil | recto |
| Conexión 2 | 12 mm |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,43 € Sin IVA
/ unidad
5,36 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días