Referencias
SMC:KCH04-01S
Rubix:751606948043
fabricante:KCH04-01S

Resumen técnico
| Material | latón c3604bd niquelado químicamente (aplicación sin cobre) / pbt |
|---|---|
| Conexión 1 | r 1/8 male (r(pt), tapered thread) |
Documentos
Detalles de producto : KCH04-01S
La serie de racores autosellantes KC es la mejor para zonas de uso múltiple cuando no se puede cortar la presión. Los racores de un solo toque (con mecanismo de autocierre incorporado) se utilizan para evitar la salida de aire al retirar el tubo. Hay 10 estilos disponibles, incluido el niquelado químico para aplicaciones sin cobre.
KCH, Acoplador del tubo, Racores con autocierre, Modelo plug-in tubo-tubo
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 12x26x10 mm |
|---|---|
| Peso neto | 9 g |
| Material | latón c3604bd niquelado químicamente (aplicación sin cobre) / pbt |
| Conexión 1 | r 1/8 male (r(pt), tapered thread) |
| Perfil | conector macho recto (racor instantáneo, auto-obturante) |
| Conexión 2 | 4 mm (push-in fitting) |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,18 € Sin IVA
/ unidad
7,48 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días