KCL04-M5 00050718

Racor autosellante

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:KCL04-M5
Rubix:751606983043
fabricante:KCL04-M5
brand logo
Resumen técnico
Materiallatón niquelado, pom
Conexión 1m5 x 0.8
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : KCL04-M5 00050718


La serie de racores autosellantes KC es la mejor para zonas de uso múltiple cuando no se puede cortar la presión. Los racores de un solo toque (con mecanismo de autocierre incorporado) se utilizan para evitar la salida de aire al retirar el tubo. Hay 10 estilos disponibles, incluido el niquelado químico para aplicaciones sin cobre.
KCL, Acoplador del tubo, Racores con autocierre, Codo orientable

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)30x22x10 mm
Peso neto4 g
Materiallatón niquelado, pom
Conexión 1m5 x 0.8
Perfilacodado
Conexión 24
Temperatura máx.60 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,62 Sin IVA
/ unidad
10,43 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días