C00820604

RACOR EN Y SIN ROSCA. D.6-4

Ver información técnica
Referencias
Norgren:C00820604
Rubix:798806639000
fabricante:C00820604
brand logo
Resumen técnico
Materialplástico (pbt)
Conexión 1tube ø4 mm (push-in fitting)
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : C00820604


Presión: 15 bar.
Pneufit-C Union Y equal Ø6x4mm C00820604

Información técnica


Atributos
Materialplástico (pbt)
Conexión 1tube ø4 mm (push-in fitting)
Perfilmétrico
Conexión 2ø6 mm tube (push-in fitting)
Temperatura máx.60 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,37 Sin IVA
/ unidad
6,50 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días