Referencias

Festo:QS-V0-10
Rubix:798201240000
fabricante:160548
EAN:4052568035921
QS-V0-10 Push-in connector

Resumen técnico

Materialpbt reforzado (carcasa)
Conexión 110
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QS-V0-10


Unión QS-V0-10 Taille=Standard, Diamètre nominal=6,7 mm, Conception=Principio push-pull, Pression de service plage de température complète=-0,95 - 10 bar, Fluide de service=(* Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-], * Eau conforme à la déclaration du fabricant sur www.festo.com)
presencia de SVHC >0,1% - Sustancia: Plomo
CAS: 7439-92-1

Información técnica


Atributos
Peso neto17,6 g
Materialpbt reforzado (carcasa)
Conexión 110
Perfilestándar
Conexión 210
Temperatura máx.60 °C
10,31 € Sin IVA
/ unidad
12,48 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días