KGS10-02S 00059159

Conector macho de un solo toque KGH

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:KGS10-02S
Rubix:751607830043
fabricante:KGS10-02S
brand logo
Resumen técnico
Materialacero inoxidable 303 y pbt
Conexión 11/4
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : KGS10-02S 00059159


Entornos corrosivos con temperaturas de hasta 60°C
KGS, Conexión instantánea de acero inoxidable, Racor recto macho cilíndrico

Información técnica


Atributos
Peso neto12 g
Materialacero inoxidable 303 y pbt
Conexión 11/4
Perfilkg
Conexión 210
Temperatura máx.60 °C
Tipoconector macho one-touch con hexágono interno (conexión roscada con llave allen, para espacios confinados)
Diámetro de tubo10 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,47 Sin IVA
/ unidad
24,77 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días