Referencias
IMI Norgren:C02260628
Rubix:798806609000
fabricante:C02260628

Detalles de producto : C02260628
Del diámetro 4 mm al diámetro 10 mm
Pneufit-C Straight adaptor female thread Ø6mm x G1/4" C02260628
Información técnica
Atributos
| Material | plástico (pbt) |
|---|---|
| Conexión 1 | g1/4 |
| Perfil | iso g |
| Conexión 2 | 6 |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,73 € Sin IVA
/ unidad
5,72 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días