3104 03 00 TE IGUAL Y DESIGUAL D. 3MM

Legris

Ver información técnica

Referencias

Parker:3104 03 00
Rubix:798033408000
fabricante:3104 03 00
EAN:0820099212395
3104 - EQUAL AND UNEQUAL TEE

Resumen técnico

Materialpolímero (cuerpo), nbr (junta), acero inoxidable (anillo de agarre)
Conexión 13 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 3104 03 00 TE IGUAL Y DESIGUAL D. 3MM


Conexión a 90° de 3 tubos de diámetros iguales o diferentes.
- compacto,
- diseño robusto, estético y discreto para permitir una mejor integración,
- asegura el paso total del aire,
- probado y fechado unitariamente para garantizar la calidad y la fiabilidad,
- RoHS e ISO 14743
Aplicación: Robótica, automoción, neumática, textil, embalaje, vacío
Material del cuerpo: Polímero técnico
Marca: Parker, Legris
Configuración: tubo a tubo
Tamaño de la conexión 1: 3 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 3 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: tubo
Tamaño de la conexión 2: 3 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 2: 3 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 2: Tubo
División: Conectores de baja presión, división Europa
Para tipo de fluido: Aire (aire comprimido), otros fluidos: consúltenos
Material del anillo de sujeción: acero inoxidable
Tamaño del hexágono: n/a
Tipo de hexágono: n/a
Industria: Equipos de fabricación industrial, procesamiento industrial, procesamiento químico, electrónica, semiconductores, generación de energía, energías renovables, transporte, maquinaria todoterreno
Temperatura máxima de funcionamiento: 80
Temperatura mínima de funcionamiento: -20
Serie de productos: LF 3000®
Estilo del producto: Racores rápidos
Estilo del producto: Racores rápidos
Tipo de producto: Racores rápidos neumáticos - LF 3000®
Cantidad por caja: 10
Material de la junta: NBR
Forma: T
Tecnología: Manejo de fluidos y gases
Presión de vacío nominal: 755
Peso: 0,004

Información técnica


Atributos
Peso neto4 g
Peso con embalaje42 g
Materialpolímero (cuerpo), nbr (junta), acero inoxidable (anillo de agarre)
Conexión 13 mm
Perfillf 3000
Conexión 23 mm
Temperatura máx.80 °C
30 mm
60 mm
6,21 € Sin IVA
/ unidad
7,51 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días