Referencias
SMC:KGE08-01
Rubix:752103602043
fabricante:KGE08-01

Documentos
Detalles de producto : KGE08-01 00059092
Entornos corrosivos con temperaturas de hasta 60°C
KGE, Conexión instantánea de acero inoxidable, Pasamuro hembra-tubo
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 30 g |
|---|---|
| Material | acero inoxidable 303;pbt |
| Conexión 1 | 1/8 |
| Perfil | kge |
| Conexión 2 | 8 |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,26 € Sin IVA
/ unidad
24,51 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días