Referencias
Festo:QSK-3/8-10
Rubix:798201214000
fabricante:153426
EAN:4052568034597

Resumen técnico
| Material | latón / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
|---|---|
| Conexión 1 | r 3/8 |
Documentos
Detalles de producto : QSK-3/8-10
Racor rápido roscado autosellante QSK-3/8-10 rosca macho con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=5,6 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=revestimiento, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del recipiente=1
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 35,9 g |
|---|---|
| Material | latón / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
| Conexión 1 | r 3/8 |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | 10 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,61 € Sin IVA
/ unidad
10,42 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días