3106 12 14 UNION DOBLE DESIGUAL D.1 12MM 14MM
Legris Racor Igual Desigual 3109
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Parker:3106 12 14
Rubix:798033435000
fabricante:3106 12 14
EAN:0820099216775

Documentos
Detalles de producto : 3106 12 14 UNION DOBLE DESIGUAL D.1 12MM 14MM
Conexión en línea de 2 tubos de diámetros iguales o diferentes.
- construcción sólida, compacta, estética y discreta para una mejor conexión,
- flujo de aire total,
- control de calidad y fechado de la unidad individual para garantizar la calidad y trazabilidad,
- RoHS e ISO 14743.
- construcción sólida, compacta, estética y discreta para una mejor conexión,
- flujo de aire total,
- control de calidad y fechado de la unidad individual para garantizar la calidad y trazabilidad,
- RoHS e ISO 14743.
Aplicación: Robótica, automoción, neumática, textil, embalaje, vacío
Material del cuerpo: Polímero técnico
Marca: Parker, Legris
Configuración: tubo a tubo
Tamaño de la conexión 1: 12 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 12 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: tubo
Tamaño de la conexión 2: 14 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 2: 14 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 2: Tubo
División: Conectores de baja presión, división Europa
Para tipo de fluido: Aire (aire comprimido), otros fluidos: Consúltenos
Material del anillo de sujeción: Acero inoxidable
Tamaño del hexágono: n/a
Tipo de hexágono: n/a
Industria: Equipos de fabricación industrial, procesamiento industrial, procesamiento químico, electrónica, semiconductores, generación de energía, energías renovables, transporte, maquinaria todoterreno
Temperatura máxima de funcionamiento: 80
Temperatura mínima de funcionamiento: -20
Serie de productos: LF 3000®
Estilo del producto: Racores rápidos
Estilo del producto: Racores rápidos
Tipo de producto: Racores rápidos neumáticos - LF 3000®
Cantidad por caja: 10
Material del sello: NBR
Forma: Recta
Tecnología: Manejo de fluidos y gases
Presión de vacío nominal: 755
Peso: 0,026
Material del cuerpo: Polímero técnico
Marca: Parker, Legris
Configuración: tubo a tubo
Tamaño de la conexión 1: 12 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 12 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: tubo
Tamaño de la conexión 2: 14 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 2: 14 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 2: Tubo
División: Conectores de baja presión, división Europa
Para tipo de fluido: Aire (aire comprimido), otros fluidos: Consúltenos
Material del anillo de sujeción: Acero inoxidable
Tamaño del hexágono: n/a
Tipo de hexágono: n/a
Industria: Equipos de fabricación industrial, procesamiento industrial, procesamiento químico, electrónica, semiconductores, generación de energía, energías renovables, transporte, maquinaria todoterreno
Temperatura máxima de funcionamiento: 80
Temperatura mínima de funcionamiento: -20
Serie de productos: LF 3000®
Estilo del producto: Racores rápidos
Estilo del producto: Racores rápidos
Tipo de producto: Racores rápidos neumáticos - LF 3000®
Cantidad por caja: 10
Material del sello: NBR
Forma: Recta
Tecnología: Manejo de fluidos y gases
Presión de vacío nominal: 755
Peso: 0,026
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 26 g |
|---|---|
| Peso con embalaje | 287 g |
| Material | acero inoxidable |
| Conexión 1 | 12 mm |
| Perfil | 3106 |
| Conexión 2 | 14 mm |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| 60 mm | |
| 90 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,76 € Sin IVA
/ unidad
9,39 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días