Referencias
Festo:QSL-V0-1/4-10
Rubix:798197453000
fabricante:160515
EAN:4052568035648

Resumen técnico
| Material | latón (muñón atornillado); pbt reforzado (carcasa) |
|---|---|
| Conexión 1 | r 1/4 |
Documentos
Detalles de producto : QSL-V0-1/4-10
Racor rápido roscado en L QSL-V0-1/4-10 Orientable en 360°, Rosca exterior con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=6,2 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=revestimiento, Estructura de diseño=Principio de empuje/tracción, Presión de funcionamiento gama completa de temperaturas=-0,95 - 10 bar
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 122x88x52 mm |
|---|---|
| Peso neto | 36 g |
| Material | latón (muñón atornillado); pbt reforzado (carcasa) |
| Conexión 1 | r 1/4 |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | 10 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,09 € Sin IVA
/ unidad
12,21 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días