QSTL-G1/4-8-50

Racor rápido en T

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:QSTL-G1/4-8-50
Rubix:798202279000
fabricante:132079
EAN:4052568027315
QSTL-G1/4-8-50 Push-in T-fitting
Resumen técnico
Materialpbt (carcasa);pom (anillo de liberación);nbr (junta);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo)
Conexión 1g 1/4
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : QSTL-G1/4-8-50


Racor rápido roscado en T QSTL-1/2-12 Orientable en 360°, rosca exterior con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=8,7 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=revestimiento, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del envase=1

Información técnica


Atributos
Peso neto32,56 g
Materialpbt (carcasa);pom (anillo de liberación);nbr (junta);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo)
Conexión 1g 1/4
Perfilestándar
Conexión 28
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,24 Sin IVA
/ unidad
6,34 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días