QSYL-1/8-4

Racor en Y de conexión push-in

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QSYL-1/8-4
Rubix:798201154000
fabricante:153172
EAN:4052568032562
QSYL-1/8-4 Push-in Y-fitting

Resumen técnico

Materialpbt (carcasa);pom (anillo de liberación);nbr (junta);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo)
Conexión 1r 1/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSYL-1/8-4


Racor en Y de conexión push-in QSYL-1/8-4 orientable 360°, rosca macho con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=1,9 mm, Tipo de sello en el espárrago roscado=recubrimiento, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del envase=1

Información técnica


Atributos
Peso neto15 g
Materialpbt (carcasa);pom (anillo de liberación);nbr (junta);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo)
Conexión 1r 1/8
Perfilestándar
Conexión 24
5,15 € Sin IVA
/ unidad
6,23 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días