3158 04 10 RACOR DE ENTRADA EN Y MACHO BSP CIL. Y METRICA D. 4MM G1/8

Legris

Ver información técnica

Referencias

Parker:3158 04 10
Rubix:798583567000
fabricante:3158 04 10
EAN:0820099240336
3158 - Y PIECE WITH MALE BSPP AND METRIC THREAD

Resumen técnico

Materialacero inoxidable
Conexión 14 mm schlauchaußen-ø
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 3158 04 10 RACOR DE ENTRADA EN Y MACHO BSP CIL. Y METRICA D. 4MM G1/8


El rango de racores push-in LF 3000® incluye funciones banjo, oscilantes y multi-puerto modulares que ofrecen múltiples configuraciones. Robustos, ligeros y compactos, estos conectores le permiten optimizar el diseño de su equipo neumático.

Características/Beneficios:
• Fiabilidad
• 100% probados contra fugas en producción
• Codificación por fecha para garantizar la calidad y la trazabilidad

• Durabilidad
• Conforme a ISO 14743
• Tecnología de larga duración probada
• Alto número de ciclos de presión
• Sin efectos de bombeo

• Flexibilidad
• Compacidad para ahorro de espacio
• Múltiples formas y configuraciones para mayor modularidad

• Sostenibilidad
• Cumple con RoHS y REACH
• Ecológico gracias al flujo completo para mayor eficiencia
• Baja huella de carbono – Fabricado en Europa

Mercados:
• Automatización
• Industrial
• Procesamiento de alimentos

Aplicaciones:
• Fabricación de embalajes,
• Robótica,
• Automoción en planta,
• Neumática,
• Válvulas solenoides,
• Cilindros neumáticos
• Equipos de maquinaria neumática
• Transporte de aire comprimido a baja presión
• Sistemas de vacío
• Maquinaria para semiconductores
• Maquinaria textil
• Armarios/Paneles

Tecnologías:
• Racores de inserción
• Racores push-to-connect
• Racores neumáticos
• Racores instantáneos
• Racores rápidos
• Conectores
• Racores giratorios
• Racores orientables
• Racores modulares
• Conectores múltiples
• Conectores modulares enchufables
• Racores auto-sellantes
• Conectores

Características técnicas:
• Fluidos: aire comprimido, gas neutro, otros fluidos: por favor contáctenos
• Materiales: polímero técnico, latón niquelado, NBR
• Presión: De vacío a 20 bar
• Temperatura: -20°C a +80°C
• Ø Métrico: 3 mm a 16 mm
• Ø Pulgadas: 1/8" a 1/2"

Regulaciones:
• ISO 14743
• PED
• RoHS
• REACH
Aplicación: Robótica, automoción, neumática, textil, embalaje, vacío
Material del cuerpo: Polímero técnico
Marca: Parker, Legris
Configuración: tubo a puerto
Tamaño de la conexión 1: 4 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 4 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: tubo
Tamaño de la conexión 2: rosca G 1/8 pulgadas
Tamaño de la conexión 2: G 1/8
Tipo de conexión 2: macho, BSPP
Tipo de conexión 2: macho BSPP
División: conectores de baja presión, división Europa
Para tipo de fluido: aire (aire comprimido), otros fluidos: Consúltenos
Material del anillo de sujeción: Acero inoxidable
Tamaño hexagonal: n/a
Tipo hexagonal: Hexágono métrico
Industria: Equipos de fabricación industrial, procesamiento industrial, procesamiento químico, electrónica, semiconductores, generación de energía, energías renovables, transporte, maquinaria todoterreno
Temperatura máxima de funcionamiento: 80
Temperatura mínima de funcionamiento: -20
Serie de productos: LF 3000®
Estilo del producto: Racores con espárrago
Estilo del producto: Racor con espárrago
Tipo de producto: Racores neumáticos de inserción - LF 3000®
Cantidad por caja: 10
Material del sello: NBR
Forma: Y
Tecnología: manipulación de fluidos y gases
Presión de vacío nominal: 755
Peso: 0,009

Información técnica


Atributos
Peso neto9 g
Peso con embalaje106 g
Materialacero inoxidable
Conexión 14 mm schlauchaußen-ø
Conexión 2g1/8
Diámetro de tubo4 mm
60 mm
60 mm
6,92 € Sin IVA
/ unidad
8,37 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días