KRV10-02S

Racor instantáneo resistente a proyecciones incandescentes

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KRV10-02S
Rubix:752100842043
brand logo

Resumen técnico

Materialnylon blando fr (ignífugo; conforme a ul-94 v-0)
Conexión 1r 1/4
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KRV10-02S


Ignífugo, la serie de racores instantáneos de la serie KR puede emplearse con una amplia gama de presiones que va desde vacío ligero hasta presiones de 145 PSI. El uso de un perfil especial asegura un sellado correcto y disminuye la resistencia cuando se inserta el tubo. Los racores KR son eficaces cuando la conexión se realiza en un espacio confinado. El cuerpo y la parte roscada pueden girar.
KRV, No inflamable, Racordaje con conexión instantánea, Codo orientable universal

Información técnica


Atributos
Peso neto40 g
Materialnylon blando fr (ignífugo; conforme a ul-94 v-0)
Conexión 1r 1/4
Perfilángulo de atornillado de 45°
Conexión 210
Tipoconector enchufable, ignífugo
Diámetro de tubo10 mm
10,41 € Sin IVA
/ unidad
12,60 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días