QSL-8-50

Conector en L a presión

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QSL-8-50
Rubix:798200998000
fabricante:130742
EAN:4052568024635
QSL-8-50 Push-in L-connector

Resumen técnico

Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 18 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSL-8-50


Conector en L a presión QSL-8-50 Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=4,6 mm, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del contenedor=50, Estructura de diseño=Principio de empujar/tirar

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)105x77x90 mm
Peso neto11,6 g
Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 18 mm
Perfilestándar
Conexión 28 mm
Temperatura máx.80 °C
2,66 € Sin IVA
/ unidad
3,22 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h