QSLV6-G1/8-8

Distribuidor múltiple

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QSLV6-G1/8-8
Rubix:798202448000
fabricante:186256
EAN:4052568040581
QSLV6-G1/8-8 Multiple distributor

Resumen técnico

Materialpbt (carcasa);pom (anillo liberador);nbr (junta);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo)
Conexión 1g 1/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSLV6-G1/8-8


Distribuidor múltiple QSLV6-G1/8-8 de 6 vías, orientable 360°. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=4 mm, Tipo de junta en espárrago roscado=Anillo de sellado, Posición de montaje=Cualquiera, Estructura de diseño=Principio push/pull

Información técnica


Atributos
Peso neto70,14 g
Materialpbt (carcasa);pom (anillo liberador);nbr (junta);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo)
Conexión 1g 1/8
Perfilestándar
Conexión 28
22,30 € Sin IVA
/ unidad
26,98 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días