Referencias

Festo:QSK-1/8-8
Rubix:798201210000
fabricante:153422
EAN:4052568034559
QSK-1/8-8 Push-in fitting, self-sealing

Resumen técnico

Materiallatón / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1r 1/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSK-1/8-8


Racor rápido roscado, autosellante QSK-1/8-8 rosca macho con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=3,4 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=revestimiento, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del recipiente=1

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)36x16x16 mm
Peso neto23,6 g
Materiallatón / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1r 1/8
Perfilestándar
Conexión 28
6,57 Sin IVA
/ unidad
7,95 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días