Referencias
Festo:NPFC-T-2G12-R12-FMF
Rubix:799147267000
fabricante:8030249
EAN:4052568063511

Documentos
Detalles de producto : NPFC-T-2G12-R12-FMF
Racor en T NPFC-T-2G12-R12-FMF Información de material para rosca roscado=(* latón, * niquelado), tamaño del contenedor=10, presión de funcionamiento=-0,95 - 50 bar, medio de funcionamiento=aire comprimido de acuerdo con ISO8573-1:2010 [-:-:-], clasificación de resistencia a la corrosión CRC=1
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 114,2 g |
|---|---|
| Material | latón niquelado |
| Conexión 1 | g 1/2xr 1/2 |
| Perfil | t |
| Conexión 2 | 15 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,39 € Sin IVA
/ unidad
7,73 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días