KRY10-04S
Racor instantáneo resistente a proyecciones incandescentes
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:KRY10-04S
Rubix:752100402043

Documentos
Detalles de producto : KRY10-04S
Ignífugo, la serie de racores instantáneos de la serie KR puede emplearse con una amplia gama de presiones que va desde vacío ligero hasta presiones de 145 PSI. El uso de un perfil especial asegura un sellado correcto y disminuye la resistencia cuando se inserta el tubo. Los racores KR son eficaces cuando la conexión se realiza en un espacio confinado. El cuerpo y la parte roscada pueden girar.
KRY, No inflamable, Racordaje con conexión instantánea, T derivación tubo-tubo-macho
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 58 g |
|---|---|
| Material | pbt ignífugo |
| Conexión 1 | einschraubgewinde r 1/2 |
| Conexión 2 | 10 |
| Diámetro de tubo | 10 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,03 € Sin IVA
/ unidad
10,93 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días